FINDER - Zócalo SERIE 94 para relé 55.33, bornes de jaula, panel o carril 35mm, 0.5Nm, cable 8mm, azul (emb.brida plástica)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - sí
Número de clavijas - 11
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9403SPA
Ref.Sonepar
181699
EAN
8012823283746
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
sí
Número de clavijas:
11
Anchura:
27 mm
Altura:
76 mm
Profundidad:
83.4 mm
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


