FINDER - Zócalo SERIE 94 para relé 55.33, para circuito impreso, azul (emb.brida metálica)

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Zócalo SERIE 94 para relé 55.33, para circuito impreso, azul (emb.brida metálica)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión PCB

  • Método de montaje - Montaje directo

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Extensión de función posible - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,7 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

9413SMA

Ref.Sonepar

53316

EAN

8012823258959

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión PCB

Método de montaje:

Montaje directo

Con abrazaderas desmontables:

no

Extensión de función posible:

no

Número de clavijas:

11

Anchura:

21.5 mm

Altura:

29.5 mm

Profundidad:

49.3 mm

Zócalo de la SERIE 94 de Finder para montaje relé 55.33 con corriente nominal de 10A y tensión de alimentación de 250V. El dispositivo de color azul está indicado para montaje en circuito impreso. El zócalo se caracteriza por disponer de una rigidez dieléctrica de 2kV AC. Asimismo, el equipo sostiene una temperatura ambiente de -40...+70°C y el grado de protección IP20. La SERIE 94 de Finder ofrece una gran variedad de productos y accesorios indicados para los relés de la SERIE 55, con diferentes características técnicas. Se suministra en embalaje estándar con brida metálica. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.

Un producto de FINDER

Descubra la serie FINDER