FINDER - Zócalo SERIE 94 para relé 55.34, bornes de jaula, montaje en panel o carril 35mm, azul (emb.brida metálica)

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Zócalo SERIE 94 para relé 55.34, bornes de jaula, montaje en panel o carril 35mm, azul (emb.brida metálica)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9464SMA

Ref.Sonepar

265394

EAN

8012823293691

Zócalo para relé 55.34 de la SERIE 94 de Finder con corriente nominal de 10A y tensión de alimentación de 250V. El dispositivo de color azul para encastrar está indicado para montaje tanto en panel como en carril 35mm (EN 60175). El zócalo se caracteriza por disponer de una rigidez dieléctrica de 2kV AC. Asimismo, el equipo sostiene una temperatura ambiente de -40...+70°C y el grado de protección IP20. La SERIE 94 de Finder ofrece una gran variedad de productos y accesorios indicados para los relés de la SERIE 55, con diferentes características técnicas. Se suministra en embalaje estándar con brida metálica. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.

Un producto de FINDER

Descubra la serie FINDER