FINDER - Zócalo SERIE 95 para relé 40.31/41.31, para circuito impreso, azul (emb.brida metálica)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión PCB
Método de montaje - Montaje directo
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - no
Número de clavijas - 5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
95132SMA
Ref.Sonepar
267165
EAN
8012823286310
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión PCB
Método de montaje:
Montaje directo
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
no
Número de clavijas:
5
Anchura:
13 mm
Altura:
30.3 mm
Profundidad:
37 mm
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


