FINDER - Zócalo SERIE 95 para relé 40.31, bornes de jaula, en panel o carril 35mm, azul, 0.5Nm, cable 8mm (emb.brida metálica)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9503SMA
Ref.Sonepar
480413
EAN
8012823269146
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
sí
Número de clavijas:
5
Anchura:
15.8 mm
Altura:
78.6 mm
Profundidad:
60 mm
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


