FINDER - Zócalo SERIE 95 para relé 40.51/40.52/40.61/40.62, bornes de jaula, panel o carril 35mm, azul, 0.5Nm, cable 7mm (emb.brida metálica)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9575SMA
Ref.Sonepar
106380
EAN
8012823259376
Zócalo de la SERIE 95 de Finder para relé 40.51/40.52/40.61/40.62 con corriente nominal de 10A y tensión de alimentación de 250V. El dispositivo de color negro cuenta con bornes de jaula y está indicado para montaje tanto en panel como en carril de 35mm (EN 60715). El zócalo se caracteriza por disponer de una rigidez dieléctrica de 6kV entre bobina y contactos y con un par de apriete de 0.5Nm. Asimismo, cuenta con un largo de pelado del cable de 7mm. El equipo sostiene una temperatura ambiente de -40...+70°C y el grado de protección IP20. La SERIE 95 de Finder ofrece una gran variedad de productos y accesorios indicados para los relés de la SERIE 40. Se suministra en embalaje estándar con brida metálica. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


