FINDER - Zócalo SERIE 95 para relé 40.51/40.52/40.61/40.62, bornes de jaula, panel o carril 35mm, azul, 0.5Nm, cable 7mm (emb.brida plástica)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - no
Número de clavijas - 8
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
95853SPA
Ref.Sonepar
211813
EAN
8012823285153
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
no
Número de clavijas:
8
Anchura:
15.5 mm
Altura:
78.8 mm
Profundidad:
71.5 mm
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


