FINDER - Zócalo SERIE 95 para relé 40.51/40.52/40.61, bornes de jaula, en panel o carril 35mm, azul, 0.5Nm, cable 8mm (emb.brida metálica) - 9505SMA

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Zócalo SERIE 95 para relé 40.51/40.52/40.61, bornes de jaula, en panel o carril 35mm, azul, 0.5Nm, cable 8mm (emb.brida metálica)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Extensión de función posible - sí

  • Número de clavijas - 8

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9505SMA

Ref.Sonepar

255083

EAN

8012823269153

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Con abrazaderas desmontables:

no

Extensión de función posible:

sí

Número de clavijas:

8

Anchura:

15.8 mm

Altura:

78.6 mm

Profundidad:

60 mm

Zócalo de la SERIE 95 de Finder para relé 40.51/40.52/40.61 con corriente nominal de 10A y tensión de alimentación de 250V. El dispositivo de color azul cuenta con bornes de jaula y está indicado para montaje tanto en panel como en carril 35mm (EN 60175). El zócalo se caracteriza por disponer de una rigidez dieléctrica de 2kA y un par de apriete de 0.5Nm. Asimismo, dispone de un largo de pelado del cable de 8mm. El equipo sostiene una temperatura ambiente de -40...+70°C y el grado de protección IP20. La SERIE 95 de Finder ofrece una gran variedad de productos y accesorios indicados para los relés de la SERIE 40. Se suministra en embalaje estándar con brida metálica. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.