FINDER - Zócalo SERIE 96 para relé 56.32, bornes a pletina, montaje en panel o carril 35mm, azul, 0.8Nm, cable 10mm (emb.brida metálica)

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Zócalo SERIE 96 para relé 56.32, bornes a pletina, montaje en panel o carril 35mm, azul, 0.8Nm, cable 10mm (emb.brida metálica)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Extensión de función posible - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,7 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

9672SMA

Ref.Sonepar

480416

EAN

8012823259444

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Con abrazaderas desmontables:

no

Extensión de función posible:

no

Número de clavijas:

8

Anchura:

27 mm

Altura:

78 mm

Profundidad:

66.2 mm

Zócalo de la SERIE 96 de Finder para relé 56.32, con corriente nominal de 12A y tensión de alimentación de 250V. El dispositivo de color azul cuenta con bornes a pletina y está indicado para montaje tanto en panel como en carril de 35mm (EN 60715). El zócalo se caracteriza por disponer de una rigidez dieléctrica de 2kA y de un par de apriete de 0.8Nm. Asimismo, cuenta con un largo de pelado del cable de 10mm. El equipo sostiene una temperatura ambiente de -40...+70°C y el grado de protección IP20. La SERIE 96 de Finder ofrece una gran variedad de productos y accesorios indicados para los relés de la SERIE 56. Se suministra en embalaje estándar con brida metálica. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.

Un producto de FINDER

Descubra la serie FINDER