FINDER - Zócalo SERIE 97 para relé 46.61, bornes de conexión rápida, montaje en panel o carril 35mm, cable 8mm (emb.brida plástica) - 97P1SPA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de penetración
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - sí
Número de clavijas - 5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
97P1SPA
Ref.Sonepar
480421
EAN
8012823401522
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de penetración
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
sí
Número de clavijas:
5
Anchura:
15.8 mm
Altura:
95.5 mm
Profundidad:
60.5 mm
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


