FISCHER - Conjunto taco + tornillo para grapa CTEGM S6 (Caja 100u)

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Auto adhesivo - no

  • Texto - Sin inscripción

  • Color - Negro

  • Transparente - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,04 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

15092

Ref.Sonepar

720946

EAN

8413159150922

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Auto adhesivo:

no

Texto:

Sin inscripción

Color:

Negro

Transparente:

no

Magnético:

no

Longitud:

30 mm

Anchura:

0.5 mm

Altura:

39 mm

Un producto de FISCHER

Descubra la serie FISCHER