FISCHER - Taco clavo N6x30/1P (Caja 100u) - 514869
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro de taladro/broca - 6 mm
Grosor de montaje - 1 mm
Longitud - 30 mm
Material de la clavija - Plástico
Sistema de enroscado - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
514869
Ref.Sonepar
720966
EAN
4048962132083
Diámetro de taladro/broca:
6 mm
Grosor de montaje:
1 mm
Longitud:
30 mm
Material de la clavija:
Plástico
Sistema de enroscado:
Ninguno
Tornillo de rosca incluido:
sí
Forma de pasador:
Tornillo con punta de clavo
Un producto de FISCHER
Descubra la serie FISCHER


