FISCHER - Taco N5x30FZ diámetro 5 borde placa clavo roscado (Caja 100u) - 50338
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro de taladro/broca - 5 mm
Grosor de montaje - 5 mm
Longitud - 30 mm
Material de la clavija - Plástico
Sistema de enroscado - Ninguno
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
50338
Ref.Sonepar
320934
EAN
4006209503386
Diámetro de taladro/broca:
5 mm
Grosor de montaje:
5 mm
Longitud:
30 mm
Material de la clavija:
Plástico
Sistema de enroscado:
Ninguno
Tornillo de rosca incluido:
sí
Forma de pasador:
Tornillo con punta de clavo
Un producto de FISCHER
Descubra la serie FISCHER


