FISCHER - Taco S-X 8 diámetro 8 (Caja 100u) - 70008
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conector de expansión
Longitud - 40 mm
Diámetro de taladro/broca - 8 mm
Profundidad de barreno - 50 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta - 4.5...6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
70008
Ref.Sonepar
104763
EAN
4006209700082
Modelo:
Conector de expansión
Longitud:
40 mm
Diámetro de taladro/broca:
8 mm
Profundidad de barreno:
50 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta:
4.5...6 mm
Apto para tirafondo:
sí
Con tornillo:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Con borde:
sí
Apto para hormigón esponjoso:
sí
Apto para fijar con sujeciones para cables:
no
Un producto de FISCHER
Descubra la serie FISCHER


