FISCHER - Taco S-XRL 10x100 FUS (Caja 50u) - 522720
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conector de anclaje universal
Longitud - 100 mm
Diámetro de taladro/broca - 10 mm
Profundidad de barreno - 110 mm
Apto para tirafondo - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
522720
Ref.Sonepar
320846
EAN
4048962180954
Modelo:
Conector de anclaje universal
Longitud:
100 mm
Diámetro de taladro/broca:
10 mm
Profundidad de barreno:
110 mm
Apto para tirafondo:
sí
Con tornillo:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Con borde:
sí
Apto para hormigón esponjoso:
sí
Apto para fijar con sujeciones para cables:
no
Un producto de FISCHER
Descubra la serie FISCHER


