FLEXAQUICK - Borna protegida 50A unipolar diámetro 13 azul para repartidor
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5015N
Ref.Sonepar
489113
EAN
8435168832576
Borne protegida 50A unipolar diámetro 13 azul para repartidor se clasifica como un accesorio con tapa transparente, indicado para utilización individual o montaje de repartidores bipolares o tetrapolares de 50A. Esta borne cuenta con 13 orificios de 5,3mm de diámetro y 2 de 6mm. Así, la pieza de color azul dispone de 2 espacios para módulos y de una tensión nominal de 750V. Además, el borne está disponible con diferente número de orificios por barra y colores.
Un producto de FLEXAQUICK
Descubra la serie FLEXAQUICK