FLEXAQUICK - Cinta PVC autoadhesiva marrón 20m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1519.20MA
Ref.Sonepar
489014
EAN
8435168837816
Cinta PVC autoadhesiva marrón 20m se clasifica como un producto autoextinguible, con adhesivo termoplástico de alta calidad, conforme a la norma CEI EN 60454-3-1-6/F-PVC/P/90. Esta cinta de PVC se caracteriza por contar con una adhesión de 1,5N/cm, con una resistencia a la tensión de 22 N/cm, una dieléctrica de 9kV y una volumétrica de >1x1012Ohm/cm. Así, la pieza de color marrón dispone de un ancho de 19mm con un espesor de 0,15mm y una longitud de 20mm. Además, la cinta soporta una temperatura de trabajo -10°C a +80°C y está disponible con diferentes longitudes y colores.
Un producto de FLEXAQUICK
Descubra la serie FLEXAQUICK


