FLEXAQUICK - Derivación en Y plástico ROT-PA 2x21,2 gris - 5020.041.001

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
FLEXAQUICK - Derivación en Y plástico ROT-PA 2x21,2 gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5020.041.001

Ref.Sonepar

489127

EAN

4025113212214

Derivación en Y plástico ROT-PA 2x21,2 gris se clasifica como un accesorio de poliamida de conexión rápida y distribución en T con junta de estanqueidad. Esta derivación en Y libre de silicona, cadmio y halógenos dispone de diámetro AD2 y AD1 de 21,2mm y de una lata resistencia a los ácidos y disolventes. Así, la pieza de color gris cuenta con el grado de protección IP68 y soporta una temperatura de trabajo de -40°C a +120°C. Además, la derivación RQT está disponible con diferentes diámetros y colores.

Un producto de FLEXAQUICK

Descubra la serie FLEXAQUICK