FLUKE - Accesorio para colgar Series 80-IV, 110, 20-III/70-III, 170, 180, 50-I

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Material de montaje

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Versión ajustada - no

  • Con maleta/bolsa - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1281997

Ref.Sonepar

135918

EAN

0095969082631

Tipo de accesorio:

Material de montaje

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Versión ajustada:

no

Con maleta/bolsa:

no

Técnica de conexión:

Otros

Tipo de material de aislamiento:

Otros

Categoría de circuito de medición:

Otros

Fluke TPAK ToolPak, juego de accesorios para colgar el multímetro. El juego incluye pinzas (2) de colgar universales, gancho y presillas (en 2 longitudes) y un potente imán. Combinando componentes podrá satisfacer la mayoría de las necesidades en lo que se refiere a colgar el multímetro. Se fija a la parte trasera de los multímetros de la Serie 110/170/180, 20/70 III con funda integrada (con adaptador) y 724/725 II. Un año de garantía

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE