FLUKE - Accesorio para sujetar la cámara de la Serie Gemini a un trípode - 4335389
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud de transporte - 13 cm
Material - Otros
Ajustable - no
Media columna ajustable - no
Peso - 0.1 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4335389
Ref.Sonepar
378116
EAN
0095969668668
Longitud de transporte:
13 cm
Material:
Otros
Ajustable:
no
Media columna ajustable:
no
Peso:
0.1 kg
Capacidad de carga máxima:
1.5 kg
Dimensión del perno, métrica (M..):
6.35
Base de montaje de trípode Fluke. La base de montaje de trípode se utiliza con las cámaras infrarrojas Ti400, Ti300 y Ti200. Este ligero accesorio de diseño especial fabricado en una sola pieza se monta de forma rápida y sencilla en las cámaras termográficas Ti400, Ti300 o Ti200 y permite la instalación de un trípode convencional o de un solo pie en aquellas aplicaciones o situaciones que requieran una plataforma más estable o semifija.
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


