FLUKE - Adaptador de miniconector de termopar a doble banana para multímetro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Pin
Intervalo de medición - 0...0 °C
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2747812
Ref.Sonepar
424463
EAN
0095969370974
Modelo:
Pin
Intervalo de medición:
0...0 °C
Material:
Otros
Fluke 80AK-A Adaptador para termopar. Adapta el miniconector para termopar de tipo K a entradas de doble conector banana. Rango de medida y precisión: según la sonda utilizada. Adecuado para aplicaciones de baja tensión (por debajo de 30 V AC, 60 V DC). 1 año de garantía.
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


