FLUKE - Adaptador para las entradas auxiliares del 1736/1738 - 4717827
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bus de punta cónica
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Versión ajustada - no
Con maleta/bolsa - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4717827
Ref.Sonepar
705523
EAN
0095969806091
Tipo de accesorio:
Bus de punta cónica
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Versión ajustada:
no
Con maleta/bolsa:
no
Técnica de conexión:
Tapón de seguridad 4 mm
Máxima tensión de trabajo:
1000 V
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


