FLUKE - Adaptador universal de suministro eléctrico Fluke BC190/830
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Primera tensión de salida a CC - 17.1...18.9 V
Intensidad máx. de salida 1 - 0.84 A
Tensión secundaria regulable - no
Prueba de cortocircuito - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4821057
Ref.Sonepar
871282
EAN
0095969829229
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Primera tensión de salida a CC:
17.1...18.9 V
Intensidad máx. de salida 1:
0.84 A
Tensión secundaria regulable:
no
Prueba de cortocircuito:
no
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
100...240 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
100...240 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Consumo potencia:
84 VA
Salida de potencia:
15 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared:
no
Versión modular:
no
Montaje directo posible:
no
Anchura:
79 mm
Altura:
149 mm
Profundidad:
49 mm
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


