FLUKE - Adaptador ZERO para 165X

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio -

  • Versión ajustada - no

  • Con maleta/bolsa - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3261925

Ref.Sonepar

1150688

EAN

0095969460941

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

Pieza de recambio:

Versión ajustada:

no

Con maleta/bolsa:

no

Tipo de material de aislamiento:

Otros

Adaptador ZERO para 165X.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE