FLUKE - Alicates de corte aislados de alta presión de 200 mm, 8", 1000 V - 5067244
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Estándar
Longitud - 210 mm
Profundidad de perforación - 22 mm
Anchura de la cabeza - 15 mm
Altura del cabezal - 28 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5067244
Ref.Sonepar
975847
EAN
0095969905121
Forma:
Estándar
Longitud:
210 mm
Profundidad de perforación:
22 mm
Anchura de la cabeza:
15 mm
Altura del cabezal:
28 mm
Con función de tira:
no
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Cobertor de manilla:
Mango de plástico
Tratamiento de superficies:
Otros
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


