FLUKE - Alicates de punta larga aislados para corte de 200 mm, 8", 1000 V - 5067232
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud total - 220 mm
Longitud de las mordazas - 70 mm
Anchura de la cabeza - 8.5 mm
Altura del cabezal - 17 mm
Aislado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5067232
Ref.Sonepar
985652
EAN
0095969905114
Longitud total:
220 mm
Longitud de las mordazas:
70 mm
Anchura de la cabeza:
8.5 mm
Altura del cabezal:
17 mm
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Probado para ESD:
no
Cobertor de manilla:
Mango de plástico
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Material:
Acero
Peso:
220 g
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


