FLUKE - Alicates universales para instaladores de líneas eléctricas, 200 mm, 8", 1000 V - 5067267
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Recto
Longitud - 210 mm
Longitud de las mordazas - 40 mm
Anchura de la cabeza - 12 mm
Altura del cabezal - 28 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5067267
Ref.Sonepar
975848
EAN
0095969905145
Forma:
Recto
Longitud:
210 mm
Longitud de las mordazas:
40 mm
Anchura de la cabeza:
12 mm
Altura del cabezal:
28 mm
Recorte de adhesivo:
no
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Probado para ESD:
no
Material:
Acero
Tratamiento de superficies:
Otros
Forjado:
sí
Cobertor de manilla:
Mango de plástico
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Con tenazas de corte diagonal:
sí
Rango de adherencia:
0...29 mm
Superficie de adherencia:
Con dientes
Peso:
325 g
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


