FLUKE - Analizador básico de calidad eléctrica Fluke 1777 (sin sondas)

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Gráfico

  • Número de canales de entrada de tensión - 4

  • Número de canales de entrada de corriente - 4

  • Medición de corriente - Con pinza de corriente/adaptador de pinza

  • Medición árbol superior -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5272819

Ref.Sonepar

1201797

EAN

0195112018569

Indicación:

Gráfico

Número de canales de entrada de tensión:

4

Número de canales de entrada de corriente:

4

Medición de corriente:

Con pinza de corriente/adaptador de pinza

Medición árbol superior:

Factor de potencia:

Potencia real:

Potencia reactiva:

Potencia aparente:

Ángulo de pasos (cos phi):

Potencia/trabajo:

Interfaz:

Memoria de valores medidos:

Entrada de corriente:

Acumulador

Intervalo de medición de tensión/directa CA:

0...1000 V

Los analizadores trifásicos de calidad eléctrica de la serie 1770 de Fluke simplifican el registro, la resolución de problemas y el análisis de la calidad eléctrica. La serie 1770, diseñada para agilizar facilitar los estudios de calidad eléctrica, ofrece medidas automáticas, una interfaz de usuario y una configuración sencillas, las mejores especificaciones de su clase y una plataforma de generación de informes simplificada. Este instrumento también se puede alimentar directamente desde el circuito de medida, lo que elimina la necesidad de recurrir a una toma de corriente o un alargador. Con la serie 1770 no le pasarán por alto eventos críticos de calidad eléctrica como desde transitorios rápidos de hasta 8 kV, armónicos de hasta 30 kHz, subidas y bajadas de tensión, y medidas de tensión, corriente y potencia que le permitirán caracterizar su sistema eléctrico. Tanto si realiza una comprobación rápida del sistema como un estudio detallado de la calidad eléctrica, la clave reside en obtener datos coherentes. La serie 1770 de Fluke ofrece un sistema único de captura automática de medidas que le ayudará asegurarse de que recoge los datos correctos en todo momento, a la vez que le ofrece la flexibilidad de seleccionar y ajustar parámetros específicos según sea necesario. De forma predeterminada se capturan más de 500 parámetros de calidad eléctrica y la configuración guiada facilita la selección de los parámetros adecuados para el sistema en el que trabaja. Los datos registrados se pueden ver, descargar y compartir al instante con el software Fluke Energy Analyze Plus, por lo que no tendrá que esperar a finalizar una sesión antes de revisar los resultados o analizar los datos.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE