FLUKE - ANALIZADOR DE VARIADORES DE VELOCIDAD FLUKE MDA-550 SERIE III CON PREMIUM CARE - 5586835
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Monitor - Color/digital
Ancho de banda en frecuencia - 500 MHz
Número de canales - 4
Sensibilidad más baja de entrada - 2 mV
Formación de señal de referencia - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5586835
Ref.Sonepar
1069935
EAN
0195112120873
Monitor:
Color/digital
Ancho de banda en frecuencia:
500 MHz
Número de canales:
4
Sensibilidad más baja de entrada:
2 mV
Formación de señal de referencia:
sí
Desencadenante de ancho de pulso seleccionable:
sí
Memoria de valores medidos:
sí
Interfaz:
sí
Intervalo de medición de tensión máxima, CA:
1000 V
Intervalo de medición de tensión máxima, CC:
1000 V
Intervalo de medición de intensidad máxima, CA:
6000 A
Intervalo de medición de intensidad máxima, CC:
2000 A
Medición de frecuencia:
sí
Con medida de temperatura:
sí
Medición de capacitancia:
no
Prueba de resistencia/prueba de diodo:
no
Entrada de corriente:
Acumulador
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


