FLUKE - Analizador fotovoltaico multifunción de módulos solares SMFT-1000/LITE de Fluke - 6008183
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con visualizador - sí
Tipo de interfaz - USB
Tipo de fuente de alimentación - Batería
Memoria de valores medidos - sí
Continuidad de resistencia - 0.2...2000 Ohm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6008183
Ref.Sonepar
1070152
EAN
0195112127940
Con visualizador:
sí
Tipo de interfaz:
USB
Tipo de fuente de alimentación:
Batería
Memoria de valores medidos:
sí
Continuidad de resistencia:
0.2...2000 Ohm
Medida de la corriente de continuidad:
200...400 mA
Compensación de la resistencia del cable de medición:
Manual
Medida de tensión de circuito abierto (Uoc):
5...1000 V
Medición de corriente de cortocircuito (Isc):
0.2...20 A
Intervalo de medición de resistencia de aislamiento:
0.2...999 Mohm
Voltaje de medición de resistencia de aislamiento:
50...1000 V
Detección de voltaje externo:
sí
Control de polaridad:
sí
Medición de fallos en tierra:
sí
Medición de la radiación solar:
no
Con medida de temperatura:
no
Módulo de base de datos:
sí
Medición de la resistencia a la línea paralela RP:
no
Medida de resistencia en serie interna Rs:
no
Medición del punto de máxima potencia (MPP):
no
Medición del pico de potencia (Ppk):
no
Transposición a STC:
no
Transposición a NOCT:
no
Registro de la curva de corriente-voltaje:
no
Método de trazado de la curva de tensión de corriente:
Otros
Medición del factor de llenado (FF):
no
Medición de potencia:
CC
Medición de la eficiencia del inversor:
no
Con control remoto:
no
Grado de protección (IP):
IP40
Categoría de circuito de medición:
CAT III
máx. categoría de circuitos de medida de tensión:
1000 V
Longitud:
250 mm
Anchura:
125 mm
Altura:
100 mm
Peso:
1.4 kg
Peso, incluyendo baterías:
1.4 kg
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


