FLUKE - Analizador trifásico de calidad eléctrica Fluke 1775 con Premium Care durante 3 años
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación - Gráfico
Número de canales de entrada de tensión - 4
Número de canales de entrada de corriente - 4
Medición de corriente - Con pinza de corriente/adaptador de pinza
Medición árbol superior - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5596827
Ref.Sonepar
1292123
EAN
0195112123645
Indicación:
Gráfico
Número de canales de entrada de tensión:
4
Número de canales de entrada de corriente:
4
Medición de corriente:
Con pinza de corriente/adaptador de pinza
Medición árbol superior:
sí
Factor de potencia:
sí
Potencia real:
sí
Potencia reactiva:
sí
Potencia aparente:
sí
Ángulo de pasos (cos phi):
sí
Potencia/trabajo:
sí
Interfaz:
sí
Memoria de valores medidos:
sí
Entrada de corriente:
Acumulador
Intervalo de medición de tensión/directa CA:
0...1000 V
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


