FLUKE - Analizador trifásico de calidad eléctrica Fluke 1777 con Premium Care durante 3 años - 5596830

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Gráfico

  • Número de canales de entrada de tensión - 4

  • Número de canales de entrada de corriente - 4

  • Medición de corriente - Con pinza de corriente/adaptador de pinza

  • Medición árbol superior - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5596830

Ref.Sonepar

1292122

EAN

0195112123652

Indicación:

Gráfico

Número de canales de entrada de tensión:

4

Número de canales de entrada de corriente:

4

Medición de corriente:

Con pinza de corriente/adaptador de pinza

Medición árbol superior:

sí

Factor de potencia:

sí

Potencia real:

sí

Potencia reactiva:

sí

Potencia aparente:

sí

Ángulo de pasos (cos phi):

sí

Potencia/trabajo:

sí

Interfaz:

sí

Memoria de valores medidos:

sí

Entrada de corriente:

Acumulador

Intervalo de medición de tensión/directa CA:

0...1000 V

Cuando combina el analizador trifásico de calidad eléctrica Fluke 1777 con Fluke Premium Care se asegura de que su inversión llegue lo más lejos posible. Los analizadores trifásicos de calidad eléctrica 1777 de Fluke simplifican el registro, la resolución de problemas y el análisis de la calidad eléctrica. El 1777, diseñado para ofrecer la máxima rapidez y sencillez al realizar estudios de calidad eléctrica, ofrece medidas automáticas, una interfaz de usuario y una configuración sencillas, las mejores especificaciones de su clase y una plataforma de informes simplificada. Este instrumento también se puede alimentar directamente desde el circuito de medida, eliminando así la necesidad de recurrir a una toma de corriente o un alargador. Fluke Premium Care le ofrece una cobertura superior a la garantía estándar en lo que respecta, por ejemplo, a daños accidentales, calibración rápida y sustitución o reparación de accesorios dañados.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE