FLUKE - Antena Fluke

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Con maleta/bolsa - no

  • Técnica de conexión - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6006803

Ref.Sonepar

1272003

EAN

0195112127650

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Con maleta/bolsa:

no

Técnica de conexión:

Otros

Tipo de material de aislamiento:

EPDM

Antena externa Fluke Compatible con los siguientes módulos de comunicación inalámbrica para dispositivos Fluke 177X: el módulo de comunicaciones LTE de Fluke y el módulo WiFi/BLE Fluke 177X.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE