FLUKE - Baliza de sonido Fluke SB140 - 6050675
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de tonos - 1
Receptáculo de color - Otros
Material de la carcasa - Metal
Ruido - 103 dB
Tensión nominal - 9 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6050675
Ref.Sonepar
1267325
EAN
0195112139745
Número de tonos:
1
Receptáculo de color:
Otros
Material de la carcasa:
Metal
Ruido:
103 dB
Tensión nominal:
9 V
Grado de protección (IP):
IP40
Grado de protección (NEMA):
4X
Tipo de corriente:
CC
Consumo eléctrico:
0.005 A
Con contacto:
no
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


