FLUKE - Base cargador/Fuente de alimentación para las cámaras de la Serie Gemini - 4354922
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Primera tensión de salida a CC - 10...15 V
Intensidad máx. de salida 1 - 2 A
Tensión secundaria regulable - no
Prueba de cortocircuito - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4354922
Ref.Sonepar
193982
EAN
0095969674386
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Primera tensión de salida a CC:
10...15 V
Intensidad máx. de salida 1:
2 A
Tensión secundaria regulable:
no
Prueba de cortocircuito:
no
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
100...240 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
100...240 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
10...15 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Salida de potencia:
30 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared:
no
Versión modular:
no
Montaje directo posible:
no
Anchura:
102 mm
Altura:
33 mm
Profundidad:
67 mm
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP40
Grado de protección (NEMA):
1
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


