FLUKE - BATERÍA VERSIV VERSIV-BATTERY

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar
FLUKE - BATERÍA VERSIV VERSIV-BATTERY

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Acumulador

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Versión ajustada - no

  • Con maleta/bolsa - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4345952

Ref.Sonepar

1015455

EAN

0754082105862

Tipo de accesorio:

Acumulador

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Versión ajustada:

no

Con maleta/bolsa:

no

Técnica de conexión:

Otros

Tipo de material de aislamiento:

Otros

Categoría de circuito de medición:

Otros

FLUK 4345952 BATERÍA VERSIV VERSIV-BATTERY ·

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE