FLUKE - Batería de ion-litio BP500 de 7,4V 3000mAh
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Iones de litio
Tipo - Otros
Aplicación - Cíclico
Conexión frontal - no
Tensión nominal - 7.4 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4542300
Ref.Sonepar
968093
EAN
0095969765558
Modelo:
Iones de litio
Tipo:
Otros
Aplicación:
Cíclico
Conexión frontal:
no
Tensión nominal:
7.4 V
Capacidad:
3000 Wh
Longitud:
90 mm
Anchura:
28 mm
Altura incluido el poste:
40 mm
Peso:
205 kg
Temperatura ambiente:
-20...40 °C
Conector:
Otros
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


