FLUKE - Batería de Ión Litio doble capacidad para ScopeMeter Serie 190-II
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Iones de litio
Tipo - Otros
Aplicación - Cíclico
Conexión frontal - no
Tensión nominal - 10.8 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3894688
Ref.Sonepar
903671
EAN
0095969580199
Modelo:
Iones de litio
Tipo:
Otros
Aplicación:
Cíclico
Conexión frontal:
no
Tensión nominal:
10.8 V
Capacidad:
5000 Wh
Longitud:
150 mm
Anchura:
58 mm
Altura incluido el poste:
21 mm
Peso:
330 kg
Temperatura ambiente:
-10...50 °C
Conector:
Otros
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


