FLUKE - Batería de Ión Litio para ScopeMeter Serie 190-II y Serie 430-II - 4025762
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Iones de litio
Tipo - Otros
Aplicación - Cíclico
Conexión frontal - no
Tensión nominal - 10.8 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4025762
Ref.Sonepar
289098
EAN
0095969601849
Modelo:
Iones de litio
Tipo:
Otros
Aplicación:
Cíclico
Conexión frontal:
no
Tensión nominal:
10.8 V
Capacidad:
2500 Wh
Longitud:
85 mm
Anchura:
58 mm
Altura incluido el poste:
21 mm
Peso:
180 kg
Temperatura ambiente:
-10...50 °C
Conector:
Otros
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


