FLUKE - Batería de NiMH para ScopeMeter Serie 120 y Fluke 43B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Otros
Número de células/celdas - 4
Modelo - Hídrido metálico de níquel
Tensión nominal - 4.8 V
Capacidad - 3000 mAh
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2544081
Ref.Sonepar
140946
EAN
0095969327237
Indicación de tamaño:
Otros
Número de células/celdas:
4
Modelo:
Hídrido metálico de níquel
Tensión nominal:
4.8 V
Capacidad:
3000 mAh
Indicación IEC:
Otros
Otras indicaciones:
Otros
Longitud:
89 mm
Altura incluido el poste:
50 mm
Anchura:
22 mm
Conjunto de baterías:
sí
Apto para aplicaciones EX:
no
Receptáculo de plástico:
sí
Temperatura ambiente:
-10...50 °C
Apto para cargador rápido:
sí
Peso:
300 g
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


