FLUKE - Batería recargable inteligente para las cámaras de la Serie Gemini, Se - 3440365
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Iones de litio
Tipo - Otros
Aplicación - Cíclico
Conexión frontal - no
Tensión nominal - 7.2 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3440365
Ref.Sonepar
99627
EAN
0095969493383
Modelo:
Iones de litio
Tipo:
Otros
Aplicación:
Cíclico
Conexión frontal:
no
Tensión nominal:
7.2 V
Capacidad:
2639 Wh
Longitud:
125 mm
Anchura:
58 mm
Altura incluido el poste:
125 mm
Peso:
160 kg
Temperatura ambiente:
-10...50 °C
Conector:
Otros
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


