FLUKE - Batería recargable inteligente para las cámaras de la Serie TIX5xx - 4597142
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Iones de litio
Tipo - Otros
Aplicación - Cíclico
Conexión frontal - no
Tensión nominal - 7.2 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4597142
Ref.Sonepar
209536
EAN
0095969780544
Modelo:
Iones de litio
Tipo:
Otros
Aplicación:
Cíclico
Conexión frontal:
no
Tensión nominal:
7.2 V
Capacidad:
2639 Wh
Longitud:
116 mm
Anchura:
45 mm
Altura incluido el poste:
116 mm
Peso:
146 kg
Temperatura ambiente:
-10...50 °C
Conector:
Otros
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


