FLUKE - Batería repuesto BP7240 753/754
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Iones de litio
Tipo - Otros
Aplicación - Cíclico
Conexión frontal - no
Tensión nominal - 7.2 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4022220
Ref.Sonepar
1166488
EAN
0095969600927
Modelo:
Iones de litio
Tipo:
Otros
Aplicación:
Cíclico
Conexión frontal:
no
Tensión nominal:
7.2 V
Capacidad:
4400 Wh
Longitud:
155 mm
Anchura:
70 mm
Altura incluido el poste:
30 mm
Peso:
280 kg
Temperatura ambiente:
-10...50 °C
Conector:
Otros
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


