FLUKE - Baterías recargables de NiMh para 860, 701/702 y740 (requiere cargador)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Otros
Número de células/celdas - 6
Modelo - Hídrido metálico de níquel
Tensión nominal - 7.2 V
Capacidad - 3500 mAh
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
668225
Ref.Sonepar
309216
EAN
0095969066297
Indicación de tamaño:
Otros
Número de células/celdas:
6
Modelo:
Hídrido metálico de níquel
Tensión nominal:
7.2 V
Capacidad:
3500 mAh
Indicación IEC:
Otros
Otras indicaciones:
Otros
Longitud:
150 mm
Altura incluido el poste:
22 mm
Anchura:
66 mm
Conjunto de baterías:
sí
Apto para aplicaciones EX:
no
Receptáculo de plástico:
sí
Temperatura ambiente:
-10...50 °C
Apto para cargador rápido:
sí
Peso:
310 g
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


