FLUKE - Bobina de lanzamiento monomodo, 9 µm, SC/FC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fibra - Modo simple
Categoría - OS2
Número de fibras - 1
Tipo de cable - Simplex
Longitud - 160 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4116424
Ref.Sonepar
985921
EAN
0754082094371
Tipo de fibra:
Modo simple
Categoría:
OS2
Número de fibras:
1
Tipo de cable:
Simplex
Longitud:
160 m
Tipo de conector, conexión 1:
SC
Tipo de conector, conexión 2:
FC
Conexión 1 versión APC:
no
Conexión 2 versión APC:
no
Color cubierta:
Amarillo
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


