FLUKE - Bobina de lanzamiento multimodo, 50 µm, SC/SC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fibra - Multimodal 50/125
Categoría - OM4
Número de fibras - 1
Tipo de cable - Simplex
Longitud - 105 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4116282
Ref.Sonepar
985617
EAN
0754082094241
Tipo de fibra:
Multimodal 50/125
Categoría:
OM4
Número de fibras:
1
Tipo de cable:
Simplex
Longitud:
105 m
Tipo de conector, conexión 1:
SC
Tipo de conector, conexión 2:
SC
Conexión 1 versión APC:
no
Conexión 2 versión APC:
no
Color cubierta:
Turquesa
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


