FLUKE - Bobina de lanzamiento multimodo, 62,5 µm, SC/SC - 4116341
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fibra - Multimodal 62,5/125
Categoría - OM4
Número de fibras - 1
Tipo de cable - Simplex
Longitud - 105 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4116341
Ref.Sonepar
957534
EAN
0754082094296
Tipo de fibra:
Multimodal 62,5/125
Categoría:
OM4
Número de fibras:
1
Tipo de cable:
Simplex
Longitud:
105 m
Tipo de conector, conexión 1:
SC
Tipo de conector, conexión 2:
SC
Conexión 1 versión APC:
no
Conexión 2 versión APC:
no
Color cubierta:
Turquesa
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


