FLUKE - Bolsa de herramientas Fluke TB25
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cesta
Material - Plástico
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Enrollable - no
Con bandolera - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5308970
Ref.Sonepar
1170202
EAN
0195112033166
Modelo:
Cesta
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Enrollable:
no
Con bandolera:
sí
Con mango telescópico:
no
Con cierre:
no
Con espuma:
no
Con separador:
sí
Color:
Negro
Señal roja:
no
Argolla de candado:
no
Bandeja quitable:
no
Número total de compartimentos:
28
Altura:
330 mm
Anchura:
425 mm
Profundidad:
305 mm
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


