FLUKE - Bolsa de transporte de IntelliTone Toner/Probe
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bolsa
Material - Textil
Calidad de material - Otros
Enrollable - no
Con bandolera - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2084146
Ref.Sonepar
979173
EAN
0754082021117
Modelo:
Bolsa
Material:
Textil
Calidad de material:
Otros
Enrollable:
no
Con bandolera:
no
Con mango telescópico:
no
Con cierre:
no
Con espuma:
no
Con separador:
no
Color:
Negro
Señal roja:
no
Argolla de candado:
no
Bandeja quitable:
no
Número total de compartimentos:
2
Altura:
50 mm
Anchura:
220 mm
Profundidad:
260 mm
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


