FLUKE - Bolsa de transporte para 867B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Caja de herramientas
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Enrollable - no
Con bandolera - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
946694
Ref.Sonepar
290407
EAN
0095969025089
Modelo:
Caja de herramientas
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Enrollable:
no
Con bandolera:
sí
Con mango telescópico:
no
Con cierre:
no
Con espuma:
no
Con separador:
sí
Color:
Negro
Señal roja:
no
Argolla de candado:
no
Bandeja quitable:
no
Número total de compartimentos:
3
Altura:
308 mm
Anchura:
256 mm
Profundidad:
77 mm
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


